Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C1006-6491982
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607432034
EAN/GTIN:
     3165140713573
Suchbegriffe:
Flachfaltenfilter
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Patronenfilter
Bosch - Filter - für Staubsauger - für Bosch GAS 35 L AFC Professional, GAS 35 M AFC Professional; GAS 35 L SFC+ Professional
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Filter
Merkmale
Flachfalten
Für
Staubsauger
Verschiedenes
Produktmaterial
Polyethersulfon (PES)
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
5.6 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch GAS 35 L AFC Professional, GAS 35 M AFC Professional ¦ Bosch GAS 35 L SFC+ Professional
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C3200
ab € 460,04*
Sonstiges
Bosch
06019C3000
ab € 404,79*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 493,07*
Sonstiges
Bosch
06019C3300
ab € 672,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.