Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 432 015 Luftfilter
Bosch 2 607 432 015 Luftfilter
Artikel-Nr.:
     C1006-6491981
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607432015
EAN/GTIN:
     3165140257596
Suchbegriffe:
Dauerfilter für Staubsauger
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Bosch - Filter - für Staubsauger - für Bosch GAS 25 Professional
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Filter
Für
Staubsauger
Verschiedenes
Produktmaterial
Polyester
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.7 cm
Tiefe
18.7 cm
Höhe
6.9 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch GAS 25 Professional
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601979103
ab € 299,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.