Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Sports-Fit In-Ear Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6488127
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     HS0043
EAN/GTIN:
     4052792034165
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Erleben Sie mit den LogiLink Headsets HS0041 ideale Begleiter besonders für sportliche Aktivitäten. Das spezielle Ohr-Profil verhindert das ständige Herausfallen der Ohrstöpsel, so dass Sie ungehindert in Bewegung bleiben können. Ein besonderes Highlight ist die wassergeschützte Verarbeitung des Kopfhörers, denn dank ihr können Sie ungehindert nach schweißtreibender Arbeit das Kopfteil spielend einfach reinigen.
LogiLink Sports-Fit In-Ear Headset - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Neongelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
14 g
Farbe
Neongelb
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
PVC
Stil
Sport
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig, schweißresistent
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Paar Ohrstöpsel
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, IPX6
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
96 dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
8 mW
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Mikrofon
Typ
Kabel
Empfindlichkeit
-42 dB
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 50 - 16000 Hz
Frequenzgang
50 - 16000 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
HS0042
ab € 5,21*
Zubehör
LogiLink
HS0044
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.