Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional Connect-it TD2044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6486556
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7953080
EAN/GTIN:
     8712285333262
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Vogel's Professional Connect-it TD2044 - Wagen (Wagenbasis, 2 Stangen, Schnittstellenleiste, 2 Kontaktleisten) - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 165,1 cm (bis zu 65 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Max. Ladegewicht
80 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Wagenbasis, 2 Stangen, Schnittstellenleiste, 2 Kontaktleisten
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 165,1 cm (bis zu 65 Zoll)
Anz. Räder
4
Neigung
20°
Anpassungen
Höhe
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 800 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: multimediawagen schwarz, av wagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 784,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,65*
€ 1.052,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,69*
€ 1.045,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,73*
€ 1.011,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,92*
€ 980,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,15*
€ 933,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.