Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional Connect-it TD1884


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6486552
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7953070
EAN/GTIN:
     8712285333224
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Vogel's Professional Connect-it TD1884 - Wagen - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: von 165,1 cm (von 65")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Max. Ladegewicht
80 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
Von 165,1 cm (von 65")
Anz. Räder
4
Neigung
20°
Anpassungen
Höhe
Kabelaufbewahrung
Cable Management System (CMS)
VESA-Halterung
100 x 100 mm, bis zu 800 x 400 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Höhe: 195 cm
Weitere Suchbegriffe: multimediawagen schwarz, av wagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 861,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,12*
€ 1.162,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,25*
€ 1.155,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,56*
€ 1.110,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,26*
€ 1.074,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,87*
€ 1.025,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.