Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Fettfilter für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LZ23040, Fettfilter
LZ23040, Fettfilter
Artikel-Nr.:
     C1006-6457340
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZ23040
EAN/GTIN:
     4242003680919
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Siemens - Fettfilter für Dunstabzugshaube
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fettfilter für Dunstabzugshaube
Für
Abzugshaube
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
190 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
31 cm
Tiefe (Versand)
38.5 cm
Höhe (Versand)
2 cm
Gewicht (Versand)
320 g
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.