Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Power Tool Rigid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6435768
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     1-79-211
EAN/GTIN:
     3253561792113
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
DeWALT Power Tool Rigid - Tragetasche für Tool-Kit - Polypropylen, 600 x 1200D Nylon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
50 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
31 cm
Material
Polypropylen, 600 x 1200D Nylon
Tragetasche
Typ
Tragetasche
Tragegurt
Schultertragriemen
Empfohlene Verwendung
Für Tool-Kit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.