Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Power tool open mouth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6435767
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     1-79-209
EAN/GTIN:
     3253561792090
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
DeWALT Power tool open mouth - Tragetasche für Tool-Kit - Polypropylen, 600 x 1200D Nylon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
50 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
31 cm
Material
Polypropylen, 600 x 1200D Nylon
Tragetasche
Typ
Tragetasche
Funktionen
Externe Tasche, Innenfächer
Tragegurt
Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Batterien
Empfohlene Verwendung
Für Tool-Kit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.