Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser MonoCR-N1 Kamerafernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6417784
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6189
EAN/GTIN:
     4001072061896
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser
Kaiser MonoCR-N1 - Kamerafernbedienung - Kabel - für Fujifilm FinePix S5; Nikon D200, D2HS, D2Xs, D3, D300, D3s, D3X, D4, D4s, D700, D800, D810
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.5 cm
Tiefe
3.4 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
30 g
Anschlusstechnik
Kabel
Gerätetyp
Kamerafernbedienung
Unterstützte Geräte
Kamera
Funktionen
Zweistufige Auslösertaste
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujifilm FinePix S3 Pro, S5 Pro ¦ Nikon D1H, D1X, D200, D2H, D2HS, D2X, D2Xs, D3, D300, D300S, D3s, D3X, D4, D4s, D700, D800, D800E, D810
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.