Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EO-EG920B Ohrhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C1006-6410985
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EO-EG920BBEGWW
EAN/GTIN:
     8806086935463
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Samsung EO-EG920B - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz, Blau - für Galaxy Core Prime VE, S6
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, Blau
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß)
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
98.5 dB/mW
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Core Prime VE, S6
Mikrofon
Typ
Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.