Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Universal Wall Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6407331
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     PA0094
EAN/GTIN:
     4052792032826
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
LogiLink Universal Wall Charger - Netzteil - 17 Watt - 3.4 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.7 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
2.85 cm
Gewicht
88 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Netzteil
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110/240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung
17 Watt
Merkmale
Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Smart-IC-Chip
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
3.4 A
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Details zum Leistungsgerät
4-polig USB-Typ A - 5 V - 2.4 A ¦ 4-polig USB-Typ A - 5 V - 1 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.