Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp R-200(IN)W Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6402117
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     R200INW
EAN/GTIN:
     4974019756011
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Solo-Kompakt-Mikrowellengerät mit mechanischer Bedienung. Das Gerät eignet sich ideal zum Auftauen, Garen und Erwärmen.
Sharp R-200(IN)W - Mikrowelle - 20 Liter - 800 W - Silver Metallic
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Silver Metallic
Produkttyp
Mikrowelle
Mikrowellenkapazität
20 Liter
Drehtellerdurchmesser
25.5 cm
Max. Mikrowellenleistung
800 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Auftauen, Vorheiz-Funktion
Hohlraummaße
30.6 cm x 30.7 cm x 20.8 cm
Garraumbeschichtung
Lackiert
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
33.8 cm
Höhe
25.6 cm
Gewicht
10.9 kg
Energieversorgung
Nennstrom
10 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
35 min
Steuerungstyp
Mechanisch
Anz. Leistungsstufen
5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharp
R-242INW
ab € 55,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.