Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp Home Appliances R-242INW Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp Home Appliances R-242INW Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Silber
Sharp Home Appliances R-242INW Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36228317
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     R-242INW
EAN/GTIN:
     4974019744292
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Dieses Solo-Kompakt-Mikrowellengerät mit elektronischer Bedienung ist ein praktischer Küchenhelfer und leicht zu bedienen.

Das Gerät eignet sich ideal zum Auftauen, Garen und Erwärmen. Die voreingestellten Automatikprogramme erleichtern dabei zusätzlich die Handhabung. Außerdem ist das Gerät mit einer Tageszeitanzeige ausgestattet und verfügt über Kindersicherung sowie einen Energiesparmodus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
439.5 mm
Tiefe
358.5 mm
Höhe
257.8 mm
Innenmaße (B x T x H)
275 x 255 x 173 mm
Gewicht
10900 g
Energie
Stromstärke
10 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Eingebautes Display
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Leistungsstufen
11
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
255 mm
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Kindersicherung
Ja
99-Minuten-Timer
99 min
Drehscheibenmaterial
Glas
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Anzahl an Kochprogrammen
8
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharp
R-200INW
ab € 49,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.