| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6392359 Herst.-Nr.: 8809176620195 EAN/GTIN: 8809176620195 |
| |
|
| | |
| DiCAPac Alpha WP-i10 - Wasserdichtes Schutzgehäuse für Mobiltelefon - PVC, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.6 cm | | Höhe | 14.7 cm | | Gewicht | 40 g | | Farbe | Weiß | | Material | PVC, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | | Unterwasser-Verwendung | Ja | Tragetasche | Typ | Wasserdichtes Schutzgehäuse | | Funktionen | Klettverschluss | | Tragegurt | Halsriemen | | Wassertiefe | Bis zu 10 m | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | IEC/JIS IPX8 | | Schutz | Spritzwassergeschützt, wasserdicht, staubabweisend, sandbeständig, fettdicht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 4, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone klar |
| | |
| |