| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6392276 Herst.-Nr.: S30852-H2725-B101 EAN/GTIN: 4250366844985 |
| |
|
| | |
| Gigaset E630A GO - Schnurloses Telefon / VoIP-Telefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - DECT - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schnurloses Telefon / VoIP-Telefon Anrufbeantworter | | Gehäusefarbe | Schwarz | | Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte | 1 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter | | Kennzeichnung | IP65 | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar | | Standby-Zeit | Bis zu 300 Std. | | Gesprächszeit | Bis zu 840 Min. | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - Farbe | | Diagonalabmessung | 4.6 cm (1.8") | | Anzeigestelle | Hörer | | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | E-Mail-Client, Intercom | | Zusätzliche Merkmale | Tastensperre, Vibration, wasserfest, integrierte Taschenlampe, staubresistent | | Norm für schnurlose Telefone | DECT | | Wählertyp | Tastatur | | Position des Wählers | Hörer | | Menüvorgang | Ja | | VoIP-Dienste | Gigaset.net | | Anruferkennungstyp | Rufnummernanzeige | | Gegensprechanlage | Ja | | Freisprecheinrichtung | Ja | Telefonspeicher | Kapazität des Telefonbuchs | 150 Namen und Nummern | Anrufbeantworter | Aufnahmekapazität | 55 Min. | IP-Telefonie | VoIP | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, schnurlostelefon gigaset mit anrufbeantworter, analog telefon schnurlos, analog telefon |
| | |
| |