Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK+DECKER DustBuster PV1820L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6389764
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     PV1820L
EAN/GTIN:
     5035048458389
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
BLACK+DECKER DustBuster PV1820L - Staubsauger - Handstaubsauger - beutellos - Titan / Chrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Titan / Chrom
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Saugleistung
5.87 kPa
Staubbeutelkapazität
0.44 Liter
Staubauffang
Beutellos
Filtertyp
Hygieneluftfilter
Besondere Merkmale
Transparenter Behälter, Softstartmotor, Zyklon-Aktionstechnologie, Smart Charge Technology
Luftstrom
19.5 l/s
Filtrationsniveau
3
Reinigertyp
Handstaubsauger
Maximale Saugkraft (Watt)
35
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Polsteraufsatz, Bürste und Fugenwerkzeug 2-in-1
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Montierbare Ladestation
Äußere Merkmale
Klapp-Design
Abmessungen und Gewicht
Breite
30.51 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
1.38 kg
Energieversorgung
Ladezeit
4 Std.
Batterie
Lithium
Kabelloser Betrieb
10 min
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Batteriespannung
18 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Ladeanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.