Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra STEALTH UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6387121
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     5578-230-110
EAN/GTIN:
     5706991018134
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Das Jabra Stealth UC ermöglicht es Ihnen, länger in der Konzentrationszone zu bleiben. Ein Unified Communication-kompatibler Dongle sorgt dafür, dass Sie einen Anruf aus einer Telefonkonferenz von Ihrem Schreibtisch mit Ihrem Jabra Stealth UC reibungslos auf Ihr Softphone und/oder Mobiltelefon übertragen können, ohne den Kopfhörer zu wechseln.
Jabra STEALTH UC - Headset - im Ohr - Bluetooth - kabellos - NFC - aktive Rauschunterdrückung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.54 cm
Tiefe
6.52 cm
Höhe
2.42 cm
Gewicht
7.9 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - NFC
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, USB-Dongle, 2 Ohrhörer, 2 EarGels-Ohrstöpsel
Kennzeichnung
Plug and Play, GOST, IC, FCC, RoHS, REACH
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
240 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
11 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.0 EDR
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Noise Blackout
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (5-polig Micro-USB, Typ B (nur Spannungsversorgung))
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein/Aus, Annehmen/Beenden
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
30 m
Mikrofon
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 300 - 3400 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
5578-230-310
ab € 73,36*
Ähnlich
Jabra
5578-230-309
ab € 74,00*
Ähnlich
Jabra
5578-230-109
ab € 73,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.