Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THB Bury Bluetooth freihändig /Ladeeinrichtung für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bury Fernbedienung f. CC9048 Ersatzteil
Bury Fernbedienung f. CC9048 Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     C1006-6385328
Hersteller:
     Bury
Herst.-Nr.:
     0-12-02-0023-0
EAN/GTIN:
     4023032186036
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
THB Bury - Bluetooth freihändig /Ladeeinrichtung für Handy
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.5 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
1.3 cm
Produkttyp
Bluetooth freihändig /Ladeeinrichtung
Paketinhalt
Mikrofon, Micro-USB-Kabel, 3,5-mm- bis 3,5 mm-Kabel
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Geeignet für Installation
Auto
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth
Bestimmt für
Handy
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.