Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun IdentityCollection FS 5100 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6372622
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X23611002
EAN/GTIN:
     8021098773364
Suchbegriffe:
Dampfgarer
Dampfgargerät
dampfgarer
Braun IdentityCollection FS 5100 BK - Dampfstation - 850 W - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Dampfstation
Besonderheiten
Komfortables Stapelsystem, BPA-frei, Abtropfschale
Schüsseln Anz.
2
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Eierfach ¦ Reisschüssel (2l)
Energieversorgung
Stromverbrauch
850 W
Kabelaufbewahrung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungen
60 Minuten bis zum automatischen Abschalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
0X23611003
ab € 68,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.