Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6371638
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     SV44-57T1-2
EAN/GTIN:
     0698833046175
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Mit dieser einfachen mobilen Lösung, die eindrucksvolle Funktionen zur Unterstützung von On-Board-Diagnostik und Videokonferenzfunktionen mit den Vorteilen eines StyleView-Fahrwagens für medizinische Einrichtungen vereint, können Sie den Healthcare-Zugang durch Telemedizin (Telepräsenz) verbessern.
Ergotron - Wagen (nur Laden) - offene Architektur - für 2 LCD-Displays / PC-Ausrüstung - medizinisch - Kunststoff, Aluminium, verzinker Stahl - Grau, weiß, Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll) - Ausgang: Wechselstrom 230 V - 66 Ah - Bleisäure - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
81.7 kg
Farbe
Grau, weiß, Polished Aluminum
Lokalisierung
Europa
Material
Kunststoff, Aluminium, verzinker Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - mechanische Komponenten - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Stromversorgungssystem - 2 Jahre
Batterie
Technologie
Bleisäure
Kapazität
66 Ah
Spannung
12 V
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
300 Watt
Ausgang
Wechselstrom 230 V
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen - medizinisch
Funktionen
Feststellbare Rollen, Halterung für zwei Monitore, Hoch-/Querformat, Kabelbehälter, antimikrobielle Beschichtung, integrierter Griff, Automatikverriegelungs-Schubfachsystem (ADS), Ablagekorb, Handgelenkauflage, Spiralnetzkabel, Maushalter, negativ neigbare Tastaturablage, Mausablage links/rechts, Power System-Benutzerschnittstelle, StyleLink-Software, Kamerabord, Codec-Halter, Steckdosenleiste für den medizinischen Bereich, CF Lift- und Pivottechnologie, externer Ethernet-Port, Back-To-Back Monitorkonfiguration, Tastatur bernsteinfarbene 4 LED-Leuchte, geerdete Steckdose
Design
Offene Architektur
Max. Ladegewicht
17.7 kg
Empfohlene Verwendung
2 LCD-Displays / Tastatur / Maus / CPU / Notebook / Kamera / Scanner
Integrierte Geräte
4-Port USB-Hub
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Anz. Räder
4
Anz. Schubfächer
2
Anz. Bremsen
2
TAA-kompatibel
Ja
Schwenken
24°
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Drehung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Warenkorbfunktionalität
Laden
Rotation
90°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Oberfläche - Breite: 56.7 cm, Tiefe: 50.2 cm
Innenmaße
Schublade oben - Breite: 305 mm, Tiefe: 267 mm, Höhe: 63.5 mm ¦ Große Schublade unten - Breite: 305 mm, Tiefe: 267 mm, Höhe: 254 mm ¦ CPU-Fach - Breite: 45 cm, Tiefe: 37.5 cm, Höhe: 10.1 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
62 cm x 87 cm x 142 cm / 81.7 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.462,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.715,77*
€ 5.611,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.669,65*
€ 5.556,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.543,21*
€ 5.406,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.487,53*
€ 5.340,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.462,65*
€ 5.310,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.