Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk BUDDY II 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6367805
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     18451119
EAN/GTIN:
     5715492141272
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nasse oder trockene Reinigungsaufgaben, ob sie nun mit Wasser, Erde, Schlamm oder Holzspänen verbunden sind, sind eine Qual. Doch kein Problem für die Nilfisk Nass-/Trockensauger Buddy ll. Mit ihrer robusten Bauweise und starken Leistung sind sie ideal für die Reinigung van Werkstätten, Autoinnenräumen, Garagen und nassen Räumen.
Nilfisk BUDDY II 12 - Staubsauger - Kanister - mit Beutel / ohne Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
20 kPa
Staubauffang
Mit Beutel / ohne Beutel
Filtertyp
PET
Besondere Merkmale
Filter können gereinigt werden, Parksystem, Gebläsebetrieb, Kabelclip, MultiFit-Zubehörsystem
Behälterkapazität
12 Liter
Luftstrom
60 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
1.9 m
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Naß/Trocken-Kombinationsdüse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Staubsaugerpapierbeutel
Sound Pressure Level (SPL)
74 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
44 cm
Gewicht
4.4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1200 W
Kabellänge
4 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
81943047
ab € 8,09*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
5715492144419
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.