Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC OPS Digital Signage-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6367595
Hersteller:
     Sharp (SIICA)
Herst.-Nr.:
     100013538
EAN/GTIN:
     5028695110601
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Mediaplayer Standgeräte
Multimedia Festplatte
Media Streaming Clients
Herzstück des OPS-Players ist ein Quad-Core-Prozessor von ARM mit integriertem Multi-Media-Prozessor, der in der Lage ist, Videos in voller 1.080p-Auflösung wiederzugeben und Software von Drittanbietern auszuführen. Er unterstützt die Wiedergabe von Full-HD-Videos, verfügt über Hardwareunterstützung für verschiedene Videoformate und wurde zum Einschub in Bildschirme konzipiert. Der Player kann direkt in jeden OPS-konformen Bildschirm integriert werden. Dank seiner Leistungsfähigkeit, der Möglichkeit zur Ausführung Android-basierter Softwareanwendungen und seiner vielseitigen Anschlussmöglichkeiten eignet er sich perfekt für Digital-Signage-Anwendungen in Einzelhandel, Luftfahrt und Transportwesen, Gastronomie, digitaler Außenwerbung (DooH) sowie den meisten gängigen Signage-Anwendungsbereichen.
NEC OPS - Digital Signage-Player - 2 GB RAM - 8 GB - ARM Cortex-A7 - Android 4.2.2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
520 g
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b/g/n
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
OS im Lieferumfang
Android 4.2.2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Cortex-A7
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
1 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
ARM
RAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Installierte Anzahl
2 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Video
Wiedergabeformate
MPEG-4 SP, XviD, MPEG-2, MPEG-1, Motion JPEG, H.263, VC-1, H.264, MPEG-4 ASP, VP8, WMV9, VP6, WMV7, WMV8
Konnektivität
Verbindungen
2 x USB 2.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Management - mini-USB
Videoausgang
Grafikprozessor
PowerVR SGX544
Digital Audio
Audioformate
AAC, MP3, AC-3, DTS
Digitalspeicher
Kapazität
8 GB
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Integrierter Flash-Speicher
8 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 285,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,47*
€ 339,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,58*
€ 335,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,62*
€ 329,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,31*
€ 326,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.