Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly EncorePro HW710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6365615
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     78712-102
EAN/GTIN:
     5054629662243
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Alles andere ist einfach nur ein Headset. Belohnen Sie Ihre besten Mitarbeiter mit unserem Highlight, der Plantronics Headset-Serie EncorePro 700 für Kundendienstmitarbeiter. Das markante seidenmatte Design ist schlank und stilvoll. Die federleichten Materialien und die Ohrkissen aus Kunstleder garantieren luxuriösen Komfort; das einzigartige, gewölbte Teleskop-Mikrofon und der schwenkbare Mikrofonarm sorgen für kristallklare Gespräche ohne Mithörer. Die Serie EncorePro 700 – das Vollblut unter den Headsets.
Poly EncorePro HW710 - Headset - On-Ear - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
50 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Lokalisierung
EMEA
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Impedanz
150 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Quick Disconnect)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-39 dB
Impedanz
125 Ohm
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 86,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.