Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA 38.1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6353741
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     381008
EAN/GTIN:
     4009816294135
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Wenn es in der Küche mal um Minuten geht, leistet dieser kleine dicke Koch gute Arbeit. Der praktische Küchenhelfer sorgt nicht nur für das perfekte Frühstücksei, er erinnert Sie auch an den Kuchen im Ofen oder die Nudeln im Topf. Bis zu 60 Minuten können Sie mit dem mechanischen Metall-Aufzugswerk stufenlos einstellen. Per Signalton werden Sie zuverlässig zum richtigen Zeitpunkt erinnert.
TFA 38.1008 - Küchenwecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Küchenwecker
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.8 cm
Tiefe
5.8 cm
Höhe
10.4 cm
Gewicht
85 g
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
60 min
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.