Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA 38.1028.02 Küchenwecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6353739
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.1028.02
EAN/GTIN:
     4009816021168
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
TFA 38.1028.02 - Küchenwecker - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Küchenwecker
Gehäusematerial
Kunststoff, rostfreier Stahl
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.9 cm
Tiefe
7.9 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
118 g
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
60 min
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,69* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.