Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6346355
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     SV44-1321-2
EAN/GTIN:
     0698833044027
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Bleiben Sie produktiv mit diesem Stromversorgungssystem. Dieser ergonomische und leicht zu handhabende medizinische Fahrwagen verfügt über eine stufenlose Höhenverstellfunktion für stehende und sitzende Tätigkeiten und eine einstellbare, nach hinten neigbare Tastaturablage. Sein selbstverschließendes Schubladensystem ermöglicht ein einfaches und effizientes Management nicht süchtig machender Medikamente.
Ergotron - Wagen - für LCD-Display / PC-Ausrüstung - medizinisch - Aluminium, verzinker Stahl, hochwertiger Kunststoff - Grau, weiß, Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll) - Ausgang: Wechselstrom 230 V - 66 Ah - Bleisäure - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
73.5 kg
Farbe
Grau, weiß, Polished Aluminum
Lokalisierung
Europa
Material
Aluminium, verzinker Stahl, hochwertiger Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - mechanische Komponenten - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Stromversorgungssystem - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Akkuschäden - 6 Monate ¦ Begrenzte Garantie - Akkuleistung - 1 Jahr
Batterie
Technologie
Bleisäure
Kapazität
66 Ah
Spannung
12 V
Stromversorgungsgerät
Ausgang
Wechselstrom 230 V
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen - medizinisch
Funktionen
Verstellbare Höhe, feststellbare Rollen, antimikrobielle Beschichtung, integrierter Griff, Automatikverriegelungs-Schubfachsystem (ADS), Steckdose, Akkustatusanzeige, Ablagekorb, Handgelenkauflage, Lüftungssystem, Netzkabel (3 m), Steckdosenleiste, Tastaturbeleuchtung, Achse, Dividers, negativ neigbare Tastaturablage, Mausablage links/rechts, Power System-Benutzerschnittstelle, StyleLink-Software, Barcode-Scanner-Halter, geeignet für VESA-Montage, universaler Befestigungsschlitz, Abdeckung Laptop-Bildschirm, Synchron-Netzadapter
Max. Ladegewicht
17.7 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display / Tastatur / Maus / CPU / Notebook / Barcode-Scanner
Integrierte Geräte
4-Port USB-Hub
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Anz. Räder
4
Anz. Schubfächer
2
Anz. Bremsen
4
Max. Anz. unterstützter Schubfächer
15
TAA-kompatibel
Ja
Anpassungen
Neigung
Kabelaufbewahrung
Cable Management System (CMS)
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Oberfläche - Breite: 56.7 cm, Tiefe: 50.2 cm
Innenmaße
Große Schublade - Breite: 30.5 cm, Tiefe: 26.7 cm, Höhe: 6.35 cm ¦ Notebook-Fach - Breite: 45 cm, Tiefe: 37.5 cm, Höhe: 10.1 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.526,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.771,44*
€ 4.488,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.728,15*
€ 4.436,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.605,64*
€ 4.290,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.548,43*
€ 4.222,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.526,89*
€ 4.197,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.