Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6346354
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     SV44-1242-2
EAN/GTIN:
     0698833045352
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Bleiben Sie produktiv und auf dem neuesten Stand - mit diesem zertifizierten Stromversorgungssystem. Dieser innovative, ergonomische und leicht zu handhabende medizinische Fahrwagen verfügt über eine stufenlose Höhenverstellfunktion für stehende und sitzende Tätigkeiten und eine einstellbare, nach hinten neigbare Tastaturablage. Sein selbstverschließendes Schubladensystem ermöglicht ein einfaches und effizientes Management nicht süchtig machender Medikamente.
Ergotron - Wagen - offene Architektur - für LCD-Display / PC-Ausrüstung - medizinisch - Aluminium, verzinker Stahl, hochwertiger Kunststoff - Grau, weiß, Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll) - Ausgang: Wechselstrom 230 V - 40 Ah - Lithium - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
59 kg
Farbe
Grau, weiß, Polished Aluminum
Lokalisierung
Saudi-Arabien, Europa
Material
Aluminium, verzinker Stahl, hochwertiger Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - mechanische Komponenten - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Akkuschäden - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Stromversorgungssystem - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Akkuleistung - 2 Jahre
Batterie
Technologie
Lithium
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
40 Ah
Spannung
12 V
Stromversorgungsgerät
Ausgang
Wechselstrom 230 V
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen - medizinisch
Funktionen
Drehturm, feststellbare Rollen, antimikrobielle Beschichtung, Automatikverriegelungs-Schubfachsystem (ADS), Steckdose, Ablagekorb, Handgelenkauflage, Steckdosenleiste, Tastaturbeleuchtung, negativ neigbare Tastaturablage, Mausablage links/rechts, Power System-Benutzerschnittstelle, StyleLink-Software, Barcode-Scanner-Halter, geeignet für VESA-Montage, Abdeckung Laptop-Bildschirm
Design
Offene Architektur
Max. Ladegewicht
15.9 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display / Tastatur / Maus / CPU / Notebook / Barcode-Scanner
Integrierte Geräte
4-Port USB-Hub
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Anz. Räder
4
Anz. Schubfächer
4
Anz. Bremsen
4
TAA-kompatibel
Ja
Anpassungen
Schwenk, Neigung
Kabelaufbewahrung
Cable Management System (CMS)
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Oberfläche - Breite: 56.7 cm, Tiefe: 50.2 cm
Innenmaße
Große Schublade - Breite: 30.5 cm, Tiefe: 26.7 cm, Höhe: 6.35 cm ¦ Notebook-Fach - Breite: 45 cm, Tiefe: 37.5 cm, Höhe: 10.1 cm ¦ Individuelle kleine Schublade - Breite: 9.5 cm, Tiefe: 26.7 cm, Höhe: 6.35 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.239,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.388,56*
€ 6.412,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.349,40*
€ 6.365,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.271,10*
€ 6.272,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.245,00*
€ 6.241,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.239,88*
€ 6.235,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.