Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop BK-KJMCCE44E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6345220
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-KJMCCE44E
EAN/GTIN:
     5410853052715
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
eneloop ist der perfekte, langlebige, vorgeladene, Energie speichernde, Geld sparende, recyclingfähige Akku, der jetzt sogar bis zu 2100 Mal benutzt und wieder aufgeladen werden kann.
Panasonic eneloop BK-KJMCCE44E - Batterie 4 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 1900 mAh - mit 4 AAA-NiMH-750-mAh-Akkus
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5.04 cm
Gewicht
27 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Durchmesser
1.435 cm
Kombiniert mit
4 AAA-NiMH-750-mAh-Akkus
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
1900 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Wiederaufladevorgänge, max.
2100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.