Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Blue Screen Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6344528
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20487
EAN/GTIN:
     4250234504874
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
mantona Blue Screen Set - Stativ - für GoPro HD HERO; HD HERO2; HERO3; HERO3+; HERO4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.558 kg
Produkttyp
Stativ
Material
Kunststoff, Metall, Aluminium
Transportlänge
67 cm
Verschiedenes
Tragetasche
Tragetasche
Stativ
Unterstützte Geräte
Kamera, Action-Kamera
Merkmale
Integrierte Wasserwaage, Beinklammern
Max. Betriebshöhe
165 cm
Min Betriebshöhe
63 cm
Max. unterstütztes Gewicht
4 kg
Anzahl der Stativbeinabschnitte
3
Befestigung der Stativbeine
Schnellspannhebel
Quick-Release-System
Ja
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x GoPro-Adapter ¦ (1) x Schraube ¦ (2) x Nuss ¦ (1) x faltbarer Hintergrund - Blau/Grau ¦ (1) x Stativ ¦ (1) x Schnellentriegelungsmontagefuß
Kopf
Merkmale
Eingebaute Wasserwaage
Kopftyp
Schwenkkopf
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
GoPro HD HERO ¦ GoPro HD HERO2 ¦ GoPro HERO3 ¦ GoPro HERO3+ ¦ GoPro HERO4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.