Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona GoPro Set Fishing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6344509
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20449
EAN/GTIN:
     4250234504492
Suchbegriffe:
Action Cam Halterung
Sportkamera Halterung
Geländer Wandbefestigung
geländer wandbefestigung
Der walimex Akku für den Batteriehandgriff der Nikon D7000 ist die ideale Ergänzung zu Ihrem Nikon MB-D11 oder walimex pro Batteriehandgriff Nikon D7000. Dank seiner langen Akkulaufzeit ist kein zweiter Akku notwendig und er muss nicht ständig gewechselt werden. Mitgeliefert werden ein Netzladegerät und ein 12V KFZ-Ladekabel, mit dem Sie den Akku flexibel überall aufladen können, ob auf Reisen oder im Studio.
mantona GoPro Set Fishing - Montagezubehör für Camcorder - für GoPro HD HERO; HD HERO2; HERO+; HERO+ LCD; HERO3; HERO3+; HERO4
Weitere Informationen:
Allgemein
Zubehörtyp
Montagezubehör für Camcorder
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Stativ ¦ (1) x Lenkerhalterung - 10 x 5.5 x 1.5 cm - 90 g ¦ (1) x Winkelstück ¦ (1) x Lenkerhalterung - 1.5 x 9 x 8.5 cm - 80 g ¦ (1) x Helm-Gurthalterung - 88 g ¦ (1) x Stativgewindeadapter ¦ (1) x Schraube ¦ (2) x Mutter
Zubehör
Für
Action-Kamera
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
GoPro HD HERO ¦ GoPro HD HERO2 ¦ GoPro HERO+ ¦ GoPro HERO+ LCD ¦ GoPro HERO3 ¦ GoPro HERO3+ ¦ GoPro HERO4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.