Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Operator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6344449
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19695
EAN/GTIN:
     4250234596954
Suchbegriffe:
Blitzauslöser
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Der 16-Kanal-Funkauslöser walimex pro Operater USB Plus ermöglicht eine kabellose Auslösung Ihres Blitzes über eine Entfernung von bis zu 50 Metern. Der Empfänger kann einfach am Blitzgerät befestigt und mit dem Sender per Hand oder am Blitzschuh der Kamera ausgelöst werden. Dabei ist das Set äußerst flexibel im Einsatz: Es ist kompatibel mit dem walimex pro light shooter, dem walimex pro Delta Transceiver oder auch mit jedem Blitzgerät, das über einen USB-Anschluss verfügt. Dank zahlreicher Einstellungsmöglichkeiten ist das Set weit mehr als nur ein drahtloser Blitzauslöser. 16 mögliche Kanäle erlauben das Auslösen mehrerer Blitze, welche durch die Aufteilung in Gruppen wiederum mit unterschiedlichen Leistungen angesteuert werden können. Für eine optimale Leistungseinstellung kann dabei jedes Blitzgerät über den Sender individuell gesteuert oder deaktiviert werden. Der Fernauslöser kann alternativ dazu auch als reine Fernsteuerung für den Blitz verwendet werden. Je nach Belieben kann auch der Signalton und die Einstelllampe bzw. der AF-Fokussierungslichtstrahl ein- oder ausgeschaltet werden. Das Leistungsverhältnis des Blitzes kann in zwei Modi angezeigt werden.
Walimex pro Operator - Drahtloses Blitzsynchronisationssystem
Weitere Informationen:
Allgemein
Zubehörtyp
Drahtloses Blitzsynchronisationssystem
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Übertragungsgerät ¦ (1) x Empfänger
Zubehör
Verbindungen
X USB
Für
Studiolampe, Kamera, Flash
Transmitter
Typ
Radio
Merkmale
16 Kanäle
Arbeitsbereich
50 m
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.