Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Accu Toy


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6333929
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56783101404
EAN/GTIN:
     4008496772032
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Die anwendungsspezifischen VARTA Produktlösungen wurden ins Leben gerufen, um kontinuerliche und tagtägliche Verbraucherbedürfnisse optimal erfüllen zu können. Ob es sich um ein schnurloses Telefon, eine Garten-Solarleuchte, oder das Weihnachts-Spielzeug für Ihre Familie handelt - VARTA bietet immer die beste Energielösung, damit Sie Ihre freie Zeit möglichst bequem und gut genießen können und gleichzeitig auch noch zur Schonung der Umwelt beitragen. Spielzeug gehört zu dem am häufigsten verwendeten Akku-Einsatzgebiet - tatsächlich sind Akkus auch die beste Lösung für elektronisches Spielzeug. Sie liefern die richtige Energie für diese hungrigen Geräte und bringen gleichzeitig eine Geldersparnis mit sich.
Varta Accu Toy - Batterie 4 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 800 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.45 cm
Gewicht
12 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Entwickelt für
Spielzeug
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
800 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Merkmale
Geladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,1125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56756 101 404
ab € 17,83*
Zubehör
Varta
5.703.301.404
ab € 1,6575*
Zubehör
Varta
04001 101 402
ab € 1,16*
Zubehör
Varta
56783 101 402
ab € 4,53*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.