Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-65583 Herst.-Nr.: 70130 EAN/GTIN: 4250175803937 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto Direct Energy - Batterie 2 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2100 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | | Entwickelt für | Kamera | Batterie | Typ | AA-Typ | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 2100 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | | Mitgelieferte Anzahl | 2 | | Wiederaufladevorgänge, max. | 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AM5-Akku, Akku AM5, Akku LR1, Akku N, Akku R1, LR1-Akku, Lady-Akku, N Lady Akku, N-Akku, R1 Akku, UM5 Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aa akku 2100mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8005 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,58* | € 3,80* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,95* | € 4,35* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 7,02* | € 12,67* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,91* | € 14,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,07* | € 22,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|