Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-500570990019 Herst.-Nr.: 70129 EAN/GTIN: 4250175803944 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto Direct Energy - Batterie 2 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 950 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | | Entwickelt für | Kamera | Batterie | Typ | Typ AAA | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 950 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | | Mitgelieferte Anzahl | 2 | | Wiederaufladevorgänge, max. | 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku R1, LR1-Akku, Lady-Akku, N Lady Akku, N-Akku, R1 Akku, UM5 Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, vorgeladene akkus aaa, vorgeladene akkus, nimh akku n |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,47* | € 2,22* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,87* | € 2,80* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,59* | € 3,80* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,68* | € 3,92* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 4,58* | € 8,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|