Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Batterie 2 x AA-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto NiMh Mignon 2700 mAh Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
AgfaPhoto NiMh Mignon 2700 mAh Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     C1006-6333678
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     70113
EAN/GTIN:
     4250175802800
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
AgfaPhoto - Batterie 2 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2300 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2300 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.