Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann FR 2264 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6332045
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     622641
EAN/GTIN:
     4004470226416
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Bomann FR 2264 CB - Fritteuse - 3 Liter - 2 kW - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
Tropfstopp, abnehmbarer Behälter, herausnehmbares Heizelement, Emaillebehälter
Kapazität
3 Liter
Variable Temperatur
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte, wärmeisolierter Griff
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.5 cm
Tiefe
40.5 cm
Höhe
24 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.