Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic FR 3587


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6332041
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263685
EAN/GTIN:
     4006160636857
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
clatronic friteuse
friteuse
Clatronic FR 3587 - Fritteuse - 3 Liter - 2 kW - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
Cool-Zone, Fettabflusstülle, Fettauffangblech, Anti-Geruchs-Filter
Kapazität
3 Liter
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Variable Temperatur
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Deckel mit Sichtfenster, wärmeisolierter Griff, Temperaturleuchte
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.5 cm
Tiefe
40.5 cm
Höhe
24 cm
Gewicht
2.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Weitere Suchbegriffe: 3l friteuse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.