Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi MultiFry FH1163 Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6331403
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     FH1163
EAN/GTIN:
     8004399253261
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
Knöpfe
Das Heißluft-Fritteuse & Multicooker-Modell FH 1163 CLASSIC ist mit dem SHS-System (Surround Heating System) double ausgestattet: Die zwei Heizelemente (oben und unten) garantieren exzellente Kochergebnisse und extra-schnelles Garen.
De'Longhi MultiFry FH1163 Classic - Multifunktionskochgerät - 1.7 Liter - 1.4 kW - Schwarz/Weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz/Weiß
Produkttyp
Multifunktionskochgerät
Besonderheiten
Transparenter Deckel, wärmeisoliertes Gehäuse, abnehmbarer Digital-Timer, mühelose Deckelentriegelung, abnehmbarer Deckel, Schnellkochen, Vorbereitung ohne Öl, Keramikschüssel, 2 Heizelemente, abnehmbares Paddel, oberes/unteres Heizelement, Pizza, Fleischprogramm, Fischprogramm, kratzfeste Schüssel, automatisches Vermengen, Umluft-Heizsystem SHS Double (Surround Heating System)
Kapazität
1.7 Liter
Gehäusematerial
Kunststoff
Fassungsvermögen
1.5 kg
Variable Temperatur
Ja
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Funktion & Einstellungen
Kuchenfunktion, Bratfunktion, Schmorfunktion, Risottofunktion
Temperatureinstellungen
4 Einstellungen
Abmessungen und Gewicht
Breite
39.5 cm
Tiefe
32.5 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
5.1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.4 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
45.5 cm
Tiefe (Versand)
30.5 cm
Höhe (Versand)
37 cm
Gewicht (Versand)
6.5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.