Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic WES4L03 Reinigungslösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6330148
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     WES4L03-803
EAN/GTIN:
     5025232753703
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
rasierapparat panasonic
Panasonic WES4L03 - Reinigungslösung - für Rasierapparat (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Reinigungslösung
Kapazität
15 ml
Für
Rasierapparat
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.7 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
13.2 cm
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: herrenrasierer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.