| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6329310 Herst.-Nr.: 5930504 EAN/GTIN: 4024035305042 |
| |
|
| | |
| Qualitativ hochwertige High Class („HC") LNBs in edler, schwarzer Optik, mit herausragenden Empfangseigenschaften und einem Rauschmaß von weniger als 0,1 dB. Durch die ausziehbare Wetterschutzkappe ist nicht nur das LNB selbst, sondern auch die Verschraubung der Anschlüsse wettergeschützt und langlebig. Die digitaltauglichen Empfangsköpfe eignen sich, je nach Ausführung, zur Versorgung von einem, zwei, vier oder mehreren Teilnehmern mit Fernseh- und Rundfunksignalen via Satellit. Die LNBs sind mit allen gängigen Satellitenschüsseln kombinierbar, die über eine Feedhornaufnahme von 40mm verfügen. TELESTAR SKYQUATRO LNB - Satellitenantennen-Umwandler - Quad-LNB Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Hellgrau | | Produkttyp | Satellitenantennen-Umwandler | Antenne | Funktionen | Wetterfest | | Umformerart | Quad-LNB | | Frequenzbereich | 950 - 1950 MHz, 1100 - 2150 MHz, 10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.75 GHz |
|
| | |
| | | |
| |