Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Matte Box Lens Hood M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6326568
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18621
EAN/GTIN:
     4250234586214
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Mit der Matte Box von walimex pro können Sie bei Filmaufnahmen Sonnenlicht abhalten und somit Linsenreflexionen (Lens Flares) verhindern. Das sorgt für professionellere Filmergebnisse. Der Grad der Abschirmung ist dabei frei einstellbar, indem Sie die drei beweglichen Abschirmklappen individuell einstellen. So ist auch der Gebrauch in Kombination mit Weitwinkelobjektiven möglich. Mit im Lieferumfang sind 4 Neoprenringe, die störenden Lichteinfall verhindern. Passend für Objektive mit 49 bis 100mm Durchmesser. Ein Klappmechanismus ermöglicht schnelle Objektivwechsel. Hierfür kann die vordere Blende ganz einfach zur Seite weggeklappt werden. Zwei Filtereinschübe mit herausnehmbaren Filterhaltern ermöglichen Ihnen die Verwendung von 4x4 bzw. 4x5.6 Filtern. Beide Filtereinschübe sind um 360 Grad drehbar. Die Filterhalter können arretiert werden. Außerdem erhalten Sie zwei Filterrahmen mit einem Innenmaß von 9,6 x 9,6cm. Die Sonnenblende ist mit allen DSLR Rigs mit 15mm Rundstäben im Abstand von 6cm kompatibel. Sie wird auf die Rundstäbe des Rigs geschoben und dann fixiert. Um die Matte Box optimal auf die verwendete Kamera und das Objektiv anzupassen, kann sie in der Höhe verstellt werden.
Walimex pro Matte Box Lens Hood M3 - Kompendium
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.5 cm
Tiefe
29.8 cm
Höhe
19.4 cm
Gewicht
1.3 kg
Zubehörtyp
Kompendium
Verschiedenes
Material
Plastik, Aluminium
Zubehör
Merkmale
2 drehbare Filterablagen, Sonnenlichtschilde
Für
Kamerastativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,54*
€ 308,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,42*
€ 294,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.