Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya B169 Schnurloses Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6319498
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700508892
EAN/GTIN:
     0132017853390
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das schnurlose Konferenztelefon Avaya B169 ist bahnbrechend und macht Telefonkonferenzen unkomplizierter und bequemer. Nehmen Sie das schnurlose Konferenztelefon B169 zu jeglichem Ort des Büros mit.
Avaya B169 - Schnurloses Konferenztelefon - DECT\GAP - Charcoal Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Konferenztelefon
Gehäusefarbe
Charcoal Black
Verschiedenes
Verbindungen
USB ¦ Mikrofonbuchse
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
5200 mAh
Standby-Zeit
Bis zu 270 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 60 Std.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
128 x 64 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Anrufaufzeichnung
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige für Lautsprechertelefon, Wartezustandsanzeige, Stummanzeige
Konferenzfähig
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Anrufservices
Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
24 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
1 kg
Konferenztelefon
Funktionen
OmniSound HD
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
SDHC, SD Memory Card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,56*
€ 665,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,82*
€ 660,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,56*
€ 643,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,22*
€ 627,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,90*
€ 591,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.