Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W outdoor.case Type 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6312026
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     6000/B/SI
EAN/GTIN:
     4031541703439
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B&W outdoor.case Type 6000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
51.1 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
41.9 cm
Gewicht
3.95 kg
Farbe
Schwarz
Material
Polypropylen
Herstellergarantie
Service und Support
30 Jahre
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Funktionen
2 Sicherheitsriegel, Ventil zum automatischen Luftdruckausgleich, stapelbar
Tragegurt
Tragegriff oben
Innenmaße
47.2 cm x 19.8 cm x 35.1 cm
Schutz
Wasserdicht, staubabweisend
Mindesttemperatur
-40 °C
Maximaltemperatur
80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.