Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWV902M Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6310733
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWV902M-QS
EAN/GTIN:
     5035048401965
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
DeWALT DWV902M - Staubsauger - Kanister - mit Beutel / ohne Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubbeutelkapazität
35 Liter
Staubauffang
Mit Beutel / ohne Beutel
Besondere Merkmale
Stufenlose Regulierung der Saugleistung, selbstreinigender Filter, Teleskopgriff
Luftstrom
68 l/s
Reinigertyp
Kanister
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Verlängerungsschlauch
Äußere Merkmale
Tragegriff
Kennzeichnung
IPX4, EN 60335-1, EN 55014-1:2006 + A1:2009, Directive 2004/108/EG, EN 62233:2008, EN 61000-3-3:2008, Directive 2006/42/EG, EN 55014-2:1997 + A2: 2008, EN 61000-3-2:2006+A2:2009, EN 60335-2-69
Sound Pressure Level (SPL)
87 dB
Abmessungen und Gewicht
Höhe
69.5 cm
Gewicht
15 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V / 50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,88*
€ 755,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,95*
€ 753,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,98*
€ 702,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,83*
€ 661,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,50*
€ 592,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.