Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raynox HDP-2800ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6305326
Hersteller:
     Raynox
Herst.-Nr.:
     HDP-2800ES
EAN/GTIN:
     4961787130020
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
camcorder objektiv
Der HDP-2800ES ist ein Vorsatzkonverter, der bei Verwendung an einem hochauflösenden Digital-Camcorder Aufnahmen mit extremer Weitwinkelsicht ermöglicht. Der Konverter wurde so konstruiert, dass er über einen Zoombereich von der äußersten Weitwinkeleinstellung bis etwa zur fünffachen Brennweite die Beibehaltung korrekter Scharfeinstellung gewährleistet. Sein optisches System besteht aus drei freistehenden Linsen unter Verwendung von optischem Glas von hohem Brechungsindex und zeichnet sich durch besondere Kompaktheit und geringes Gewicht aus. Er erreicht ein hohes Auflösungsvermögen von 475 Linienpaaren pro Millimeter (im Bildzentrum bei einem MTF-Kontrast von 30%). Bei Verwendung vor einem Weitwinkelobjektiv mit einer kleinbildäquivalenten Brennweite von 26 mm oder weniger erzielt dieser Konverter einen diagonalen Bildwinkel von 180°.
Raynox HDP-2800ES - Konverter
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
205 g
Länge
4.1 cm
Durchmesser
7.7 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, Objektivdeckel, Objektivkasten, 2 Adapterringe
Objektivsystem
Typ
Konverter
Merkmale
High Refractive Index (HRI)-Objektiv
Vergrößerung
0.28
Vergütung
Beschichtet
Gewindedurchmesser
37mm/43mm/52mm
Besondere Funktionen
Fischauge
Für
Camcorder
Objektivkonstruktion
3 Gruppen / 3 Elemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,85*
€ 412,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,55*
€ 411,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,50*
€ 395,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,85*
€ 392,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,24*
€ 356,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.