Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MDR ZX110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6304507
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDRZX110B.AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Computer-Headset
Headset
Hören Sie Ihre Musik mit den MDR-ZX110 Kopfhörern mit dynamischen 30-mm-Treibern unterwegs in klarem, ausgewogenem Klang. Weiche Ohrpolster verleihen Ihnen noch mehr Komfort für unterwegs. Die MDR-ZX110AP Kopfhörer 1 verbessern die Android Smartphone-Funktionalität.
Sony MDR-ZX110 - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
120 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
98 dB/mW
Impedanz
24 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
30 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
12 - 22000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Faltbar
Ja
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.