| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6300975 Herst.-Nr.: 701354 EAN/GTIN: 4250679503586 |
| |
|
| | |
| CD-Player für Kinder mit 2 Mikrofonen zum Mitsingen. Der X4-TECH Bobby Joey MP3 ist der ideale CD- und MP3-Player für Kinder. Durch die beiden integrierten Mikrofone können Ihre Kinder zu ihren Lieblings-Songs mitsingen. Die Stimmen werden dabei verstärkt und zusammen mit der Musik über die Lautsprecher wiedergegeben. Der Bobby Joey zeichnet sich durch eine robuste und kinderfreundliche Bauart aus - die großen Tasten sorgen zudem für eine einfache, kindgerechte Bedienung. X4-TECH Bobby Joey CD/SD/USB - Karaoke-Player - pink Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Pink | | Produkttyp | Karaoke-Player | | Audio-Formate | MP3 | Batterie | Batterie | 4 x C Typ | Audiosystem | Funktionen | Karaoke-Player | | | Lautstärkenregler, Wiedergabe-/Pausetaste, stoßfest | | Unterstützte Flash Memory-Karten | SD Memory Card | | Medieninhaltsquelle | CD, USB-Host, Flash-Speicherkarte | Verbindungen | Anschlusstyp | USB (4 PIN USB Type A) | Lautsprechersystem | Lautsprecher | 2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut | Mikrofon | Typ | Zwei Mikrofone - außen |
|
| | |
| | | |
| |