Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba DF 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6291942
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     263800
EAN/GTIN:
     4011833200273
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Steba DF 180 - Fritteuse - 3 Liter - 2 kW - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
Abnehmbarer Ölbehälter, Tauchheizsystem
Kapazität
3 Liter
Fassungsvermögen
1 kg
Max. Temperatur
190 °C
Variable Temperatur
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Bratkorb
Äußere Merkmale
Edelstahlgehäuse, Deckel mit Sichtfenster, Temperaturleuchte, Stromkontrollleuchte
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
41 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
2.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Spannung
230 V
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.