Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba BS 1800 TOUCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6291939
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     39.18.00
EAN/GTIN:
     4011833500915
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Steba BS 1800 TOUCH - Badezimmerheizung - Wandbefestigung - Weiß/Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
Weiß/Grau
Produkttyp
Badezimmerheizung
Funktionen
Heizung, Trocknen
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Spritzwasserschutz
Filtertyp
Antistaubfilter
Besondere Merkmale
Waschbarer Filter, Gefrierschutzmodus, stufenlos einstellbare Temperatur, einstellbares Raumthermostat, Gebläsefunktion, Bewegungssensor
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP24
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
49 cm
Gewicht
2.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1800 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.