Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Lasagneaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MUZ5NV1 Pasta- & Raviolimaschinenzubehör Chrom Stahl
Bosch MUZ5NV1 Pasta- & Raviolimaschinenzubehör Chrom Stahl
Bosch MUZ5NV1 Pasta- & Raviolimaschinenzubehör Chrom Stahl
Bosch MUZ5NV1 Pasta- & Raviolimaschinenzubehör Chrom Stahl
Artikel-Nr.:
     C1006-6291393
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUZ5NV1
EAN/GTIN:
     4242002815503
Suchbegriffe:
Nudelaufsatz
Nudelvorsatz
Pastaaufsatz
Pastavorsatz
Bosch - Lasagneaufsatz - für Standmixer, für Küchenmaschine - Chrom - für MUM5; MUM5 CreationLine; StartLine MUM54A00, MUM54D00, MUM54I00, MUM54Y00
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lasagneaufsatz
Merkmale
140 mm breite Teigblätter, 9 Nudelstärken
Für
Standmixer, Küchenmaschine
Verschiedenes
Farbe
Chrom
Produktmaterial
Stahl
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.5 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
0.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
1 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch MUM52120 ¦ Bosch Excellis HOME PRO MUM57810 ¦ Bosch MUM5 MUM52130, MUM53143, MUM54270DE, MUM54920, MUM54A00, MUM54I00, MUM54Q40, MUM56Z40, MUM57860 ¦ Bosch MUM5 CreationLine MUM58K20 ¦ Bosch StartLine MUM54A00, MUM54D00, MUM54I00, MUM54Y00 ¦ Bosch Styline MUM52120, MUM52120GB, MUM52130, MUM52131, MUM52133, MUM52E32, MUM54020, MUM54211, MUM54230, MUM54240, MUM54251, MUM54420, MUM54520, MUM54620, MUM54720, MUM54W41, MUM56340, MUM56S40, MUM56Z40
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
MUM54R00
ab € 171,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.